- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 大型 ホット プレートのおすすめ人気ランキング
大型 ホット プレートのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新98件の「大型 ホット プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特大ホットプレート」、「象印 プレートのみ」、「ホットプレート 電源コード」などの商品も取り扱っております。
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)取扱説明書(0.72MB)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト色ブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
アズワンメガホットプレート
アズワン品番1-5885-01質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
¥229,000税込¥251,900
当日出荷
アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×113質量(g)4500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
アズワン汎用ホットプレート
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300
アサヒ理化製作所ホットプレート
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
象印マホービンホットプレート やきやき
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
色ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2
1台
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
象印マホービンホットプレートやきやき
丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg)5.5色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380×110内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)484×318×26
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
アイリスオーヤマワイドホットプレート2枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×138質量(g)6500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
アズワンギガホットプレート
アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
1個
¥398,000税込¥437,800
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
象印マホービンホットプレート やきやき
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14アズワン品番64-9291-82内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
¥11,880税込¥13,068
当日出荷
象印マホービングリルなべ あじまる
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色ブラウン(TA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふた無し)本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
アズワンECホットプレート
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15。プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレート
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。
金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。
シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
色ブラック消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8プレート寸法(mm)365×240×30本体質量(kg)4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×291×130アズワン品番64-8943-97
1台
¥16,980税込¥18,678
6日以内出荷
アズワンビッグホットプレート
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
1個
¥237,000税込¥260,700
当日出荷
増田理化工業ホットプレート
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz